Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klemmscheibe

Klemmscheibe
SHB-KLE-F.VGSHR-(MZN)-M12

Art.-Nr. 0401900012

EAN 4050642771550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klemmscheibe

Art.-Nr. 0401900012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselement zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie

Werkstoff: Stahl mechanisch verzinkt



Unverlierbare Schraubensicherung in Verbindung mit einer Vollgewindeschraube


  • Minimaler Verarbeitungsaufwand, kein Spezialwerkzeug notwendig

  • Durch die geringe Materialdicke des Klemmringes auch bei vielen Konstruktionen nachträglich einsetzbar ohne konstruktive Änderungen
Hinweis

Gezackte Seite der Scheibe muss in Richtung des Mutterngewindes zeigen. Klemmscheiben sollen nach der Demontage von der Schraube nicht wiederverwendet werden.


Alle Angaben sind vom Anwender auf die Übertragbarkeit auf seine Anwendung zu überprüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Allgemeiner Maschinenbau


Spielwaren


Kraftfahrzeuge


Laufkatzen


Elektrische Ausrüstung

Anleitung

Montageabfolge:


  • 1. Herstellen der Bohrung (Bohrungsdurchmesser = Nenn-Ø Scheibe + max. 1 mm) oder des Langlochs

  • 2. Schraube durch die Bohrung stecken

  • 3. Klemmscheibe über das Gewinde schieben

Passend für Schraubengewinde

M12

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Erfüllung der Maschinenrichtlinie

Abzugskraft

1335 N

Montagekraft

111 N

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen