Klemmscheibe
Klemmscheibe
SHB-KLE-F.VGSHR-(MZN)-M6
Art.-Nr. 0401900006
EAN 4050642771529
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkstoff: Stahl mechanisch verzinkt
Unverlierbare Schraubensicherung in Verbindung mit einer Vollgewindeschraube
- Minimaler Verarbeitungsaufwand, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Durch die geringe Materialdicke des Klemmringes auch bei vielen Konstruktionen nachträglich einsetzbar ohne konstruktive Änderungen
Gezackte Seite der Scheibe muss in Richtung des Mutterngewindes zeigen. Klemmscheiben sollen nach der Demontage von der Schraube nicht wiederverwendet werden.
Alle Angaben sind vom Anwender auf die Übertragbarkeit auf seine Anwendung zu überprüfen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Allgemeiner Maschinenbau
Spielwaren
Kraftfahrzeuge
Laufkatzen
Elektrische Ausrüstung
Montageabfolge:
- 1. Herstellen der Bohrung (Bohrungsdurchmesser = Nenn-Ø Scheibe + max. 1 mm) oder des Langlochs
- 2. Schraube durch die Bohrung stecken
- 3. Klemmscheibe über das Gewinde schieben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 13 mm |
Dicke (h1) | 2,2 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Erfüllung der Maschinenrichtlinie |
Abzugskraft | 400 N |
Montagekraft | 111 N |