Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klemmschelle Aluminium

Klemmschelle Aluminium
SHEL-KLE-M-ALU-EN20

Art.-Nr. 0971557120

EAN 4061975213280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klemmschelle Aluminium

Art.-Nr. 0971557120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von starren Aluminiumrohren Alu-Steck-WES bzw. Alu-Gewinde-WES
Hinweis

Deckenmontage: Ab der Größe EN40 empfehlen wir geschlossene Rohr-Abstandschellen Aluminium

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

20

Mit Anreihmechanismus (vertikal)

Nein

Langlochlänge

8,5 mm

Langlochbreite

6,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-45 bis 250 °C

Werkstoff

Aluminium

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen