Klemmschelle PG
Klemmschelle PG
SHEL-KLEMM-KST-PG21-28,3MM
Art.-Nr.
0971550021
EAN 4052712307522
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Clip-Rohrschelle PG
- aneinanderreichbar
- mit Langloch 4,5x12,4mm
- für PG Rohre
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 21 |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Ja |
Langlochlänge | 12,4 mm |
Langlochbreite | 4,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |