Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klemmschelle metrisch

Klemmschelle metrisch
SHEL-KLEMM-M-KST-EN20-GROSSPACK

Art.-Nr. 0971555120

EAN 4048539564187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klemmschelle metrisch

Art.-Nr. 0971555120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage
  • Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Spanplattenschraube oder Nageldübel

  • Spezielle Seitenverstärkung für erhöhte Bruchfestigkeit

  • Mittenmarkierung zum genauen Ausrichten der Klemmschellen

  • EN16-EN40: Mit Anreihmechanismus

  • EN16-EN40: Zum Einschieben in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite

  • Made in Germany
Hinweis
  • EN16-EN40

Für Nageldübel-∅ 5 mm, auf M6-Gewindebolzen aufschraubbar (z.B. Trägerklemme SCZ)


  • EN50-EN63

Für Nageldübel-∅ 6 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Aufputzverlegung von starren Kunststoffrohren W-IS-EL-F, WPKu-EM-F bzw. WPKu-EM-F-H0

Nenngröße

20

Mit Anreihmechanismus (vertikal)

Ja

Langlochlänge

12 mm

Langlochbreite

4,4 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035 ähnlich

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D5-L85-AL39MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Nageldübel W-ZND Typ FK

DBL-FK-KST-NGL-Z2-(A1K)-15-5X40

Zur Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für die nicht versenkte Montage. Dübelhülse mit Flachkopf, Nagel Stahl verzinkt
x 200 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrloch-Marker für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen

TINTMARK-PERMANENT-SCHW-BOHRLOCH

Wasserfest und abriebbeständig