Klett-Kabelband
Klettkabelband
BEFBA-KLETT-DP-KABELBAND-L330MM-B20MM
Art.-Nr. 0894850021
EAN 4050642553194
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Bündeln, Konfektionieren und Sortieren von Kabeln oder Lichtwellenleitern z. B. im Elektro-, Elektronik- oder Kfz-Bereich, im Maschinen-, Anlagen- oder Messebau, in der Veranstaltungstechnik sowie im Büro, der Werkstatt oder im Labor.
- Sehr hochwertiges, dichtes Haken- und Flauschmaterial für einen sicheren Verschluss
- Hohe Anzahl an Öffnungs- und Schließzyklen somit lässt sich das Band mehrmals verwenden, z. B. bei Kabelkonfektionierungen, die nachträglich geändert oder erweitert werden
- Vorgestanzte Kabelbänder lassen sich schnell per Hand von der Rolle abtrennen
- Oberflächenschonend
Hinweis
Band ist nicht geeignet für Transportsicherung.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Bündeln, Konfektionieren und Sortieren von Kabeln oder Lichtwellenleitern z. B. im Elektro-, Elektronik- oder Kfz-Bereich, im Maschinen-, Anlagen- oder Messebau, in der Veranstaltungstechnik sowie im Büro, der Werkstatt oder im Labor.
Werkstoff | Polypropylen/Velours |
Farbe | Schwarz |
Länge | 330 mm |
Breite | 20 mm |
Dicke | 1,35 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
Zugscherfestigkeit min. | 7 N/cm² |
Reißfestigkeit längs min. | 120 N/cm |