Klettband selbstklebend
Klettband selbstklebend
KLETTBA-SK-OESEN-WEISS-L10M
Art.-Nr. 0894820
EAN 4011231837880
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschlussdicke:
In Anlehnung an DIN 53.370 bei einem Schließdruck von 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0 – 4,0 mm
- Temperaturbeständigkeit:
–30°C bis +85°C
- Klebstofftyp:
Schmelz-Haftkleber auf Kautschukbasis
Das Klettband ist nicht für Oberflächen geeignet, die Weichmacher enthalten (z.B. Weich-PVC).
Datenblätter(X)
Einsatz in der Automobilindustrie, Möbel-, Elektronik- und Textilindustrie, im Dekorations- und Werbebereich. Verklebungen auf glatten, porösen und rauhen Flächen.
Beide Elemente einfach aufkleben, nieten, nageln oder heften. Die Verklebungsflächen müssen sauber, trocken, frei von Staub, Fetten, Ölen, Trenn- und Lösemitteln sein. Die Elemente können in geschlossenem Zustand bei 60°C gewaschen, chemisch gereinigt und gebügelt werden.
Ausführung | Mit Öse |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Klebstoffart | Schmelz-Haftkleber |
Farbe | Weiß |
Länge | 10 m |
Breite | 20 mm |
Verschlussdicke min./max. | 2-4 mm |
Verschlussdicke Bedingung | anlehnend an DIN 53370, Schließdruck 0,1 - 0,18 N/cm² |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 85 °C |
Scherfestigkeit | 18 N/cm² |