Klettgurt
Klettgurt
KLETTGRT-25MMX360MM
Art.-Nr. 0894850030
EAN 4050642553255
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wiederverschließbarer Gurt mit Schließe zum Fixieren und Bündeln
Sehr hochwertiges, dichtes Haken- und Flauschmaterial und stabile Schließe
Gurt lässt sich durch die Schnalle sehr stramm zusammenziehen, Vlies sorgt für sicheren Halt.
Häufiges Öffnen und Schließen möglich
Gurt lässt sich mehrfach einsetzen und reduziert so die Kosten.
Schnelles Schließen und einfaches Lösen
- Fixierung wird sehr schnell erstellt
- Befestigung lässt sich einfach wieder lösen, da ohne Verklebung
- Fingerlift vereinfacht das Öffnen
Oberflächen werden nicht beschädigt
Hinweis
Band ist nicht geeignet für Transportsicherung.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zum Bündeln und Sortieren von Kabeln z. B. im Elektrobereich, bei Baustellen, im Messebau oder in der Veranstaltungstechnik.
- Zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen, z. B. Rohren, Ausrüstungsgegenständen oder Schläuchen.
- Fixierhilfe beim Montieren und Verkleben.
- Zum Zusammenhalten von geöffneten Rollen von VKP-Band.
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz, Rot |
Länge | 360 mm |
Breite | 25 mm |
Dicke | 2,35 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
Zugscherfestigkeit min. | 7,3 N/cm² |
Reißfestigkeit längs min. | 210 N/cm |