Klima-Desinfektionsspray
Klima-Desinfektionsspray COOLIUS
REINIGMITT-KLIMA-DESINFSPR-300ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Desinfiziert, reinigt und schützt
- Beseitigt zuverlässig Keime, Bakterien und Pilze
- Stoppt wirkungsvoll unangenehme Gerüche
- Verhindert allergische Reaktionen, die durch Bakterien und sonstige Mikroorganismen ausgelöst werden können
Direkte Anwendung am Wärmetauscher der Klimaanlage durch extra langen Schlauch mit spezieller Düse
- Erzielt Langzeitwirkung durch Desinfektion und Reinigung am „Entstehungsort“
- Durchdringt auch dickere, fettige Schmutzschichten durch eine gründliche Sprühreinigung
Geprüfte Wirksamkeit durch ein externes Institut
- Nachgewiesene Keimabtötung
- 100%ige Keimzahlminderung schon nach 5 Min. Einwirkzeit
pH-Wert: 5-7
AOX-frei: Entlastet Böden und Gewässer und vermeidet Probleme mit der örtlichen Abwassersatzung
speziell entwickelter Düse ist mit einem ca. 80 cm langer PE-Sprühschlauch ausgestattet
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr eine Reinigung und Desinfektion der Klimaanlage (Verdampfer, Lüftungskanäle, etc.) durchzuführen.Die Untersuchung der Desinfektionswirksamkeit wurde in Anlehnung an die Richtlinien für die Prüfung und Bewertung chemischer Desinfektionsverfahren der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) vorgenommen.
Datenblätter(X)
Spezialreiniger zur Reinigung und Desinfektion von Klimaanlagen und Heizungssystemen in Fahrzeugen und Gebäuden
Bei jedem Pollenfilterwechsel
- Klimaanlage und Lüftung aus schalten
- Sprühsonde in den Kondens wasserablauf einführen
- Die Hälfte des Doseninhaltes (ca. 30 s) aussprühen (Doseninhalt ist ausreichend für 2 Anwendungen)
- Gelöste Verschmutzungen laufen problemlos über den Ablauf ab
- Mindestens 15 min vor Inbetriebnahme der Klimaanlage einwirken lassen
![]() | |
Inhalt | 300 ml |
Inhaltsgewicht | 264 g |
Chemische Basis | Isopropanol |
Geruch/Duft | Alkohol |
Farbe | Farblos |
pH-Wert | 5,0-8,0 |
Dichte | 0,88 g/cm³ |
AOX-frei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!