Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klimaanlagenreiniger - Ausseneinheit

Klimaanlagenreiniger Ausseneinheit
REINIG-KLIMA-GBAEU-AUSSEN-500ML

Art.-Nr. 0893765002

EAN 4068362185724

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klimaanlagenreiniger - Ausseneinheit

Art.-Nr. 0893765002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ein leistungsstarker Reiniger für Klimaanlagen-Kondensatoren und Verflüssiger entfernt effektiv Schmutz, Staub und Ablagerungen

Effektive Reinigung für Kondensatoren und Verflüssiger von Split-Klimaanlagen – entfernt Schmutz und Ablagerungen, steigert die Effizienz und sorgt für eine leistungsfähige Außeneinheit.



  • Durchspült vollständig den Verflüssiger/Kondensator der Außeneinheit

  • Wirksame Reinigung des Klimaanlagen-Kondensators durch die Kombination aus chemischem Reinigungsmittel und hydromechanischer Hochdruckreinigung

  • Entfernt zuverlässig Verschmutzungen und Insekten von der Oberfläche des Verflüssigers

  • Schutz vor Korrosion durch spezielles Additivpaket

  • Optimale Materialverträglichkeit durch schwach alkalische Formulierung
Hinweis

Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das System ermöglicht eine gezielte Reinigung des Verflüssigers der Außeneinheit

  • Geeignet zur regelmäßigen Reinigung von Verflüssigern von Split-Klimaanlagen. Ideal für professionelle Wartungsteams oder Facility Manager, die die Effizienzstandards der Anlage gewährleisten möchten

  • Empfohlen für die regelmäßige Wartung (mindestens einmal jährlich) sowie bei festgestellten Einbußen in der Leistung
Anleitung
  • Vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln

  • Schrauben Sie die Reinigungspistole auf die Dose

Halten Sie hierzu die Dose senkrecht und schrauben Sie von oben das Adapterstück mit der Reinigungspistole auf die Dose.

Inhalt

500 ml

Inhaltsgewicht

452 g

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Farblos

pH-Wert

9-10

Dichte

1 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungspistole für Klimaanlagen

REINIGPIST-F.(KLIMAANLAGEN REINIGER)

Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen