Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klimaanlagenreiniger - Inneneinheit

Klimaanlagenreiniger Inneneinheit
REINIG-KLIMA-GBAEU-INNEN-500ML

Art.-Nr. 0893765001

EAN 4068362185700

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klimaanlagenreiniger - Inneneinheit

Art.-Nr. 0893765001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarker Reiniger für Verdampfer von Split-Klimaanlagen in Decken- und Wandgeräten – sorgt zuverlässig für hygienische Sauberkeit der Inneneinheit und verbessert die Luftqualität

Der Reiniger löst und entfernt zuverlässig Bakterien, Schimmelpilze und Mikroorganismen, garantiert eine sichere und saubere Anwendung – einfach, schnell und hygienisch.



  • Gemäß Richtlinie VDI 6022 Blatt 8

  • Wirksame Reinigung des Klimaanlagen-Verdampfers durch die Kombination aus chemischem Reinigungsmittel und hydromechanischer Hochdruckreinigung

  • Entfernung von Verschmutzungen, gesundheitsschädlichen Bakterien, Pollen, unsichtbaren Keimen und Pilzen

  • Beseitigt die Ursache für unangenehme Gerüche

  • Geprüfte Konformität bzgl. aller behandelten Klimaanlagen-Oberflächen
Hinweis

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch das Öffnen von Fenstern.


Während der Reinigungsarbeiten und der Ablüftzeit ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Umgebung befinden.


Leckagesensoren / R32 Kältemittel: Bei Anlagen mit Leckagesensor, der am Verdampfer der Inneneinheit verbaut ist, diesen entweder abdecken oder demontieren, um eine Kontamination des Sensors zu vermeiden!



Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das System ermöglicht eine gezielte Reinigung des Verdampfers der Inneneinheit

  • Geeignet zur regelmäßigen Reinigung von Split-Klimaanlagen mit Decken- und Wandmontage, insbesondere in Büros, Geschäftsräumen und öffentlichen Gebäuden. Ideal für professionelle Wartungsteams oder Facility Manager, die Hygienestandards gewährleisten möchten.

  • Empfohlen für die saisonale Wartung (mindestens einmal jährlich, optimalerweise im Frühjahr und Herbst) sowie bei festgestellten Einbußen in der Luftqualität.
Anleitung
  • Vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln

  • Schrauben Sie die Reinigungspistole auf die Dose

  • Halten Sie hierzu die Dose senkrecht und schrauben Sie von oben das Adapterstück mit der Reinigungspistole auf die Dose.

Inhalt

500 ml

Inhaltsgewicht

442 g

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Farblos

pH-Wert

9

Dichte

0,97 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungspistole für Klimaanlagen

REINIGPIST-F.(KLIMAANLAGEN REINIGER)

Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen