Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10
Klimaservicegerät Kfz COOLIUS A10
KLIMASERVGER-COOLIUSA10-REV01
Art.-Nr. W050101038
EAN 4065746468992
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vollautomatisches Klimaservicegerät für den Klimaservice an R134a Anlagen
Features
- LED Statusanzeige von Programmvorgängen
- Einfache Bedienung und Dateneingabe mit CooliusSelect (Navigationsdrehrad)
- Vollautomatischer Programmablauf
- Mobil einsetzbar (Betrieb mit Spannungswandler möglich)
- Integrierter Drucker
- USB-Schnittstelle (Datenexport, Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs)
- Passwortschutz möglich
- Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
- Rückgewinnung nahezu 100% des befüllten Kältemittels
Lieferumfang
- Klimaservicegerät COOLIUS® A10 Rev.01
- Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen, Länge 3,0m
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.
Gerätegewicht | 65 kg |
Breite | 572 mm |
Höhe | 1045 mm |
Tiefe | 545 mm |
Kältemitteltyp | R134a |
Füllmenge Kältemittel | 11 kg |
Kältemittelfüllgenauigkeit | +/- 15 g |
Vakuumpumpenleistung | 100 l/min |
Absaugleistung | 300 g/min |
Anzeige | 4-Zeilen LCD |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Zulassung | CE |
Produktgewicht (per Stück) | 77,400 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!