Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10

Klimaservicegerät Kfz COOLIUS A10
KLIMASERVGER-KFZ-COOLIUSA10-WOW

Art.-Nr. W050101000

EAN 4056807112770

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10

Art.-Nr. W050101000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollautomatisches Klimaservicegerät für den Klimaservice an R134a Anlagen

Features


  • LED Statusanzeige von Programmvorgängen

  • Einfache Bedienung und Dateneingabe mit CooliusSelect (Navigationsdrehrad)

  • Vollautomatischer Programmablauf

  • Mobil einsetzbar (Betrieb mit Spannungswandler möglich)

  • Integrierter Drucker

  • USB-Schnittstelle (Datenexport, Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs)

  • Passwortschutz möglich

  • Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

  • Rückgewinnung nahezu 100% des befüllten Kältemittels


Lieferumfang


  • Klimaservicegerät COOLIUS® A10 Rev.01

  • Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen, Länge 3,0m

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.

Gerätegewicht

65 kg

Breite

572 mm

Höhe

1045 mm

Tiefe

545 mm

Kältemitteltyp

R134a

Füllmenge Kältemittel

11 kg

Kältemittelfüllgenauigkeit

+/- 15 g

Vakuumpumpenleistung

100 l/min

Absaugleistung

300 g/min

Anzeige

4-Zeilen LCD

Betriebsdruck max.

20 bar

Zulassung

CE

Produktgewicht (per Stück)

77,400 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
POE-Öl POE 100

OEL-POE-100-(EL-KOMPRESSOR)-210ML

Spezielles POE (Polyolester) Klimakompressor-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a/R1234yf Kältemittel und elektrischen Klimakompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektro)
Mehrbereichskompressoröl Pro

KOMPROEL-MEHRBEREICH-PRO-1000ML

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung
Entnahme-Adapterset R134a für 12 kg R134a-Mehrwegflasche Kältemittelflasche

ADAPTSET-(F.MEWEGFLASH-12KG)-R134A-3TLG
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spülkit für KFZ / NFZ Klimaanlagen FK500

SPUEL-SET-M.ADAPT-(F.ALLE-GERAETE)

Für KFZ und NFZ Klimaanlagen mit Kältemittel R1234yf und R134a
x 1 St.
Adapterset 3-tlg. für AIRCO-BAGs

ADAPT-SET-(F.BEH-HERM/GESSCHL)

Adapterset für Verwendung von hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern
x 1 St.
Abdeckhaube für Klimaservicegerät COOLIUS 10er Serie

ABDEHAUB-F.KLIMA-SERIE10-COOLIUSLOGO

Schützt das Klimaservicegerät vor Staub und Schmutz