Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A10
Klimaservicegerät Nfz COOLIUS A10
KLIMASERVGER-NFZ-COOLIUSA10-MULTI-WWWS
Art.-Nr. W050101030
EAN 4056807112732
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effizient im mobilen Einsatz
- Innovative Waagenkonstruktion mit Transportsicherung
- Höchste Schockreduzierung
- Betrieb mit Spannungswandler möglich
Clevere Dokumentation
- Export der Daten in Excel über USB-Schnittstelle
- Dokumentation einzelner Services
- Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs
Schnelles Wechseln der Ölsorte, z.B. PAG- zu POE-Öl
Intelligentes Spülen des Leitungssystems und der Serviceschläuche
Lange Serviceintervallzeit
Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang durch 4-stelliges Passwort
Lieferumfang
- 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für den mobilen Klimaservice mit dem Kältemittel R134a an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Transportern und PKW
Kältemitteltyp | R134a |
Füllmenge Kältemittel | 11 kg |
Absaugleistung | 300 g/min |
Gerätegewicht | 65 kg |
Breite | 572 mm |
Höhe | 1045 mm |
Tiefe | 545 mm |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Schlauchlänge | 3,0 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!