Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® C40

Klimaservicegerät Nfz COOLIUS C40
KLIMASERVGER-COOLIUS-C40-WWWS

Art.-Nr. W050140030

EAN 4099618297335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® C40

Art.-Nr. W050140030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollautomatisches System für die einfache & zuverlässige Wartung von großvolumigen CO₂ Klimaanlagen

Clevere Bauweise


  • 5 m Serviceschläuche

  • Verwendung von CO₂-Flaschen bis 50 Liter möglich

  • einfacher und schneller Austausch der CO₂-Flasche

  • zwei softwaregesteuerte Heizbänder


Servicefreundliche Komponenten


  • Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten für eine lange Lebensdauer

  • Automatischer Wartungshinweis


CO₂-Konzentration steigt nicht an


  • Eine zu hohe Konzentration an CO₂ in der Werkstatt wird verhindert

  • Über den 15 m langen Ablassschlauch kann das Kältemittel einfach nach Draußen oder über die Abgasabsauganlage abgeleitet werden


Hohe Genauigkeit


Drei unabhängigen Waagen mit einer Auflösung von 1 g erlauben das sichere und zuverlässige Handling von Frischöl, Altöl und gegebenenfalls UV-Additiv



Dateneingabe mittels Touchscreen


Eingeblendete Sicherheitshinweise gewährleisten eine einfache und sichere Bedienung für den Anwender



Lieferumfang


  • Klimaservicegerät COOLIUS C40

  • Serviceschläuche mit Sicherheitsschnellkupplungen (Länge 5 m)

  • Anschlussadapter für R744 Kältemittelflasche

  • Bedienungsanleitung

  • Geräteeinweisung (optional)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das COOLIUS C40 ist bestens geeignet für den Klimaservice an Fahrzeugen mit großvolumigen R744 Thermomanagementsystemen, wie sie zum Beispiel in Bussen, Nutzfahrzeugen und Schienenfahrzeugen verbaut sind.

Kältemitteltyp

R744

Absaugleistung

300 g/min

Gerätegewicht

85 kg

Breite

590 mm

Höhe

1190 mm

Tiefe

920 mm

Betriebsdruck max.

200 bar

Schlauchlänge

5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen