Klimatizačná servisná jednotka, komerčné vozidlá COOLIUS® C40
Servisná jednotka klimatizácie CV COOLIUS C40
PLNICKA KLIMATIZACIE-COOLIUS-C40-WWWS
Obj. č. W050140030
EAN 4099618297335
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dômyselný dizajn
- 5 m servisné hadice
- Môže používať fľaše s CO₂ s objemom až 50 litrov
- Rýchla a jednoduchá výmena fľaše na CO₂
- Dva ohrievacie pásy ovládané softvérom
Jednoduchá údržba komponentov
- Vyrobené z vysoko kvalitných a špeciálne upravených komponentov na zaistenie dlhej prevádzkovej životnosti
- Automatické pokyny na údržbu
Koncentrácia CO₂ sa nezvyšuje
- Zabraňuje sa nadmerným koncentráciám CO₂ v dielni
- 15 m vypúšťacia hadica umožňuje jednoduché vypustenie chladiva do exteriéru alebo cez ventilátor na odsávanie plynov
Vysoká presnosť
Tri nezávislé váhy s rozlíšením 1 g umožňujú bezpečnú a spoľahlivú manipuláciu s čerstvým olejom, použitým olejom a s UV prísadou, ak je to potrebné
Zadávanie údajov pomocou dotykovej obrazovky
Bezpečnostné pokyny zobrazované na obrazovke zabezpečujú jednoduchú a bezpečnú obsluhu pre používateľa
Obsah balenia
- Servisná jednotka klimatizácie COOLIUS C40
- Servisné hadice s rýchloupínacími bezpečnostnými spojkami (dĺžka 5 m)
- Pripájací adaptér pre fľašu s chladivom R744
- Návod na obsluhu
- Školenia k zariadeniu (voliteľné)
Hárky údajov(X)
Jednotka COOLIUS C40 je ideálna na servis veľkoobjemových klimatizačných systémov vo vozidlách s tepelnými regulačnými systémami R744, napríklad také, ktoré sú nainštalované v autobusoch, úžitkových vozidlách a koľajových vozidlách.
Typ chladiva | R744 |
Odsávací výkon | 300 g/min |
Hmotnosť zariadenia | 85 kg |
Šírka | 590 mm |
Výška | 1190 mm |
Hĺbka | 920 mm |
Prevádzkový tlak max. | 200 bar |
Dĺžka hadice | 5 m |