Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec HN 101

Klinec HN 101
KLINEC 57MM

Obj. č. 0864101057
EAN 4011231794725
Cena za zvolené balenie
Klinec HN 101

Obj. č. 0864101057

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v oceľových a betónových podkladoch

Klince s dĺžkou drieku 72, 90 a 100 mm sa musia vopred zatĺcť na miesto kladivom. Pri výbere upevňovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia



Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):


Hĺbka prieniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysokokvalitný klinec na oceľové konštrukcie a betónové podklady (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206

Materiál

Oceľ

Povrch

mechanicky pozinkované

Verzia

Hladký

Dĺžka drieku (SL)

57 mm

Priemer drieku (Øds)

3,7 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

8 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
Spit P 60, P 200
Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie