Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec HN 101

Klinec HN 101
KLINEC HN101-22MM

Obj. č. 0864101022
EAN 4011231794602
Cena za zvolené balenie
Klinec HN 101

Obj. č. 0864101022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v oceľových a betónových podkladoch

Klince s dĺžkou drieku 72, 90 a 100 mm sa musia vopred zatĺcť na miesto kladivom. Pri výbere upevňovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia



Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):


Hĺbka prieniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysokokvalitný klinec na oceľové konštrukcie a betónové podklady (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206

Materiál

Oceľ

Povrch

mechanicky pozinkované

Verzia

Hladký

Dĺžka drieku (SL)

22 mm

Priemer drieku (Øds)

3,7 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

8 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
Spit P 60, P 200
Hilti DX 350, DX 36M, DX 460

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie