Klinec HNS 107/30
Klinec HNS 107/30
KLINEC HNS107-DISC30MM-57MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zlepšené prenikanie vďaka „voľnej“ štruktúre podložky
- Veľká podložka
- Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
- Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):
Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
Pri výbere spojovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia.
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.
Hárky údajov(X)
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch klinca | Pozinkované |
Materiál podložky | Oceľ |
Povrch kotúča | pozinkované |
Hrúbka podložky | 1 mm |
Dĺžka drieku (SL) | 57 mm |
Priemer drieku (Øds) | 3,7 mm |
Priemer podložky (ØS) | 30 mm |
Priemer hlavy (Ødk) | 8 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |