Klingenschaber-Set 52-teilig
Klingenschaber m Schnellklemmung Set im ABS-Kasten
KLISCHAB-SET-5KLI-52TLG
Art.-Nr. 0714663380
EAN 4065746553476
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel und effektiv
- Das Schaber-Set kann für verschiedene Oberflächen und Anwendungen, wie u.a. das Entfernen von Aufklebern, Rückständen, Beschichtungen, Verunreinigungen, eingesetzt werden
Ergonomisch und sicher
- Der ergonomische 2K-Griff des Schabers gewährleistet ein angenehmes Arbeiten
- Die Schnellklemmung fixiert die Klingen mühelos und sicher
Erhöhte Effizienz
- Durch die Verwendung der richtigen Klinge für die jeweilige Anwendung
- Standard-Schaberklinge für alle bekannten und universellen Anwendungen
- Schwarze Klinge mit extrem-scharfer Schneide und abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Kratzern
- Kunststoff-Schaberklinge ideal zum Schaben auf empfindlichen Oberflächen
- HEAVY-DUTY-Klinge 2 x 60° für zähe und harte Beschichtungen mit sehr hohem Anpressdruck
- HEAVY-DUTY-Klinge 4 x 90° zum Entfernen von spröden Materialien sowie Glätten von Flächen
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Nach Gebrauch die Klinge umdrehen, um die Klingenschneide im Halter zu schützen
Standardklinge
Für alle bekannten und universellen Anwendungen: Säubern und Entfernen von Belägen und Rückständen
Standardklinge
Für alle bekannten und universellen Anwendungen: Säubern und Entfernen von Belägen und Rückständen
Klinge extrem scharf, robust und verrundete Ecken
Stabile Ausführung für mehr Anpressdruck und für kritische Oberflächen zur Vermeidung von Kratzern
Klinge extrem scharf, robust und verrundete Ecken
Stabile Ausführung für mehr Anpressdruck und für kritische Oberflächen zur Vermeidung von Kratzern
Kunststoff-Klinge für empfindliche Oberflächen
Perfekt zum Entfernen von Materialien und schützenswerten und empfindlichen Oberflächen
Kunststoff-Klinge für empfindliche Oberflächen
Perfekt zum Entfernen von Materialien und schützenswerten und empfindlichen Oberflächen
Sehr robuste Klinge mit 2 x 60° Schneiden
Für sehr hohen Anpressdruck und zähe sowie harte Beschichtungen, relativ scharfe Klingenschneide
Sehr robuste Klinge mit 2 x 60° Schneiden
Für sehr hohen Anpressdruck und zähe sowie harte Beschichtungen, relativ scharfe Klingenschneide
Schabklinge 4 x 90° für harte und spezielle Arbeiten
Zum Entfernen von spröden Materialien und Rückständen, sowie Glätten von Flächen
Schabklinge 4 x 90° für harte und spezielle Arbeiten
Zum Entfernen von spröden Materialien und Rückständen, sowie Glätten von Flächen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 52 STK |
Schabbreite | 40 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 842,000 g |
ERSAKLI-B40MM-SCHWARZ
ERSAKLI-(2X60GRD)-B40MM-F.HEAVY-DUTY
ERSAKLI-F.HEAVYDUTY-4X90GRD-B40MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück