Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Knarre mit Drehgriff 1/2"

Knarre 1/2 Zoll mit Umschaltknarre
KNAR-UMSCH-1/2ZO-DRHGRF-D40MM-L295MM

Art.-Nr. 1952001340

EAN 4061975528650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Knarre mit Drehgriff 1/2"

Art.-Nr. 1952001340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch Drehen des Handgriffs kann der Vierkant am Knarrenkopf gedreht werden, was das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert

Umschaltknarre mit geradem Vierkant


  • Ohne Umschaltmechanismus für den Betrieb am Knarrenkopf

Kann als herkömmliche Knarre verwendet werden


Die Schraubrichtung ist auf jeder Seite des Knarrenkopfes angegeben


Verchromte Oberfläche mit ergonomischem Handgriff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/2 Zoll

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Länge (L1)

295 mm

Hebellänge (L2)

155 mm

Grifflänge (L3)

140 mm

Griffdurchmesser (D1)

40 mm

Ratschendurchmesser (D2)

42,5 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

22 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

38,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen