Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
KNAR-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-1/4ZO
Art.-Nr.
0714750501
EAN 4065746694919
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
- Geeignet für 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze sowie Verbindungsteile mit Vierkant-Antrieb
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen, 5° Drehwinkel, einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Sicherheitsverriegelung (Quick-Release) verhindert das Herunterfallen bzw. den Verlust der Werkzeuge
- Einfaches Lösen des Werkzeugs durch betätigen des Druckknopfs
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 9 x 12 mm |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 48,1 mm |
Kopflänge (L2) | 31,5 mm |
Kopfdurchmesser (D1) | 28,0 mm |
Vierkanthöhe (D2) | 12,0 mm |
Antrieb Zoll | 1/4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!