Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank
ISO 8742 Stahl blank
STI-KNBLKERB-ISO8742-12X55
Art.-Nr. 0248301255
EAN 4065232524393
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
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l) | 55 mm |
Fasenlänge (a) | 1,6 mm |
Normen | ISO 8742 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |