Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank

ISO 8742 Stahl blank
STI-KNBLKERB-ISO8742-3X14

Art.-Nr. 0248300314

EAN 4024835520805

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank

Art.-Nr. 0248300314

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l)

14 mm

Fasenlänge (a)

0,4 mm

Normen

ISO 8742, DIN 1475

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen