Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank

ISO 8742 Stahl blank
STI-KNBLKERB-ISO8742-4X26

Art.-Nr. 0248300426

EAN 4024835520997

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank

Art.-Nr. 0248300426
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
Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l)

26 mm

Fasenlänge (a)

0,5 mm

Normen

ISO 8742, DIN 1475