Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank
ISO 8742 Stahl blank
STI-KNBLKERB-ISO8742-5X14
Art.-Nr. 0248300514
EAN 4024835521093
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
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 5 mm  | 
Länge (l)  | 14 mm  | 
Fasenlänge (a)  | 0,63 mm  | 
Normen  | ISO 8742, DIN 1475  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |