Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl blank
ISO 8742 Stahl blank
STI-KNBLKERB-ISO8742-6X60
Art.-Nr. 0248300660
EAN 4024835521406
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
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Fasenlänge (a) | 0,8 mm |
Normen | ISO 8742, DIN 1475 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |