Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl verzinkt
ISO 8742 Stahl verzinkt
STI-KNBLKERB-ISO8742-(A2K)-2X12
Art.-Nr. 0248310212
EAN 4046778776491
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
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l) | 12 mm |
Fasenlänge (a) | 0,25 mm |
Normen | ISO 8742 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |