Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl verzinkt
ISO 8742 Stahl verzinkt
STI-KNBLKERB-ISO8742-(A2K)-4X24
Art.-Nr. 0248310424
EAN 4050382300430
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
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l) | 24 mm |
Fasenlänge (a) | 0,5 mm |
Normen | ISO 8742 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |