Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl verzinkt

ISO 8742 Stahl verzinkt
STI-KNBLKERB-ISO8742-(A2K)-5X14

Art.-Nr. 0248310514
EAN 4054458981653

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0248310514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l)

14 mm

Fasenlänge (a)

0,63 mm

Normen

ISO 8742

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen