Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl verzinkt
ISO 8742 Stahl verzinkt
STI-KNBLKERB-ISO8742-(A2K)-5X22
Art.-Nr. 0248310522
EAN 4054458576200
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l) | 22 mm |
Fasenlänge (a) | 0,63 mm |
Normen | ISO 8742 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
