Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl verzinkt

ISO 8742 Stahl verzinkt
STI-KNBLKERB-ISO8742-(A2K)-8X32

Art.-Nr. 0248310832

EAN 4061337145389

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Knebelkerbstifte ISO 8742 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0248310832

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l)

32 mm

Fasenlänge (a)

1 mm

Normen

ISO 8742

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen