Knopf
Knopf Schichtstoff eckig
KNPF-SHICHT-ECKIG-(CR)-ALU/SCHW-50
Art.-Nr. 0685111511
EAN 4050642676824
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eckig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | High pressure laminate/ Aluminium |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verchromt |
Glanzgrad Sockel | Poliert |
Länge (L) | 40 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 10 mm |
Länge Knopf | 40 mm |
Breite Knopf | 40 mm |
Sockellänge | 25 mm |
Sockelbreite | 10 mm |
Sockelhöhe | 20 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!