Knopf ZD 21
Knopf ZD 21
KNPF-ZD21-(CR)-MATT-D28MM
Art.-Nr. 0685170102
EAN 4024835781596
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Design passend zu Möbelgriff, Hut- und Mantelhaken, Türdrücker und Fenstergriff ZD 21
![]()  | |
Werkstoff  | Zinkdruckguss  | 
Oberfläche  | Verchromt  | 
Glanzgrad  | Matt  | 
Höhe (H)  | 24 mm  | 
Durchmesser (D)  | 28 mm  | 
Durchmesser Knopf  | 28 mm  | 
Sockeldurchmesser  | 12 mm  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindedurchmesser  | 4 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde)  | 7,7 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!