Knopf ZD 25
Knopf ZD 25
KNPF-ZD25-(NI)-MATT-D28MM
Art.-Nr. 0685170129
EAN 4045727050026
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Design passend zu Fenstergriff ZD 25
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Höhe (H) | 23 mm |
Durchmesser (D) | 28 mm |
Sockelhöhe | 14 mm |
Sockeldurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!