Knopf antik
Knopf Zinkdruckguss antik
KNPF-ZD-ANTHRAZIT/ZINN-D35MM
Art.-Nr. 0685213551
EAN 4045727193754
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinnt |
Farbe | Anthrazit, Zinnfarbig |
Höhe (H) | 29 mm |
Durchmesser (D) | 35 mm |
Sockelhöhe | 14 mm |
Sockeldurchmesser | 18 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!