Knopf mit Gravur
Knopf Edelstahl mit Gravur
KNPF-A2-D13MM
Art.-Nr. 0685215140
EAN 4045727050408
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Höhe (H) | 22 mm |
Durchmesser (D) | 13 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!