Knopf mit Griffmulde
Knopf Messing mit Griffmulde
KNPF-MS-ZYLFORM-(CR)-POLIERT-D18MM
Art.-Nr. 0685315361
EAN 4038898175735
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
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Höhe (H) | 24,5 mm |
Durchmesser (D) | 18 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!