Knopf mit Griffmulde
Knopf Messing mit Griffmulde
KNPF-MS-ZYLFORM-VERGOLDET-D12MM
Art.-Nr.
0685315380
EAN 4038898175667
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
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vergoldet |
Höhe (H) | 24,5 mm |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!