Knopfzelle Alkali Mangan 1,5 V
Knopfzelle Alkali Mangan
KNPFZLL-ALKALINE-LR44/A76/V13GA-1.5V
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Selbstentladung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schrittzähler, Kalorienzähler, Stoppuhren, Herzfrequenzmessgeräte, digitale Fieberthermometer, Spielzeug und Spiele, elektronische Bücher, Taschenrechner/PDAs, elektronische Wasserwaage, Autoalarmanlage, Uhren, Halsband für Haustiere, Laser-Pointer
IEC-Bezeichnung für Knopfzellen | SR 44/ LR 44 (V 13 GS(V13 GA);V357; A76 |
Nennspannung | 1,5 V/DC |
Durchmesser x Höhe | 11,6 x 5,4 mm |
Durchmesser | 11,6 mm |
Höhe | 5,4 mm |
Akku-/Batterietyp | AlMn |