Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Knopfzelle Lithium 3 V

Knopfzelle Lithium
KNPFZLL-LITHIUM-CR1620-3V

Art.-Nr. 0827081620

EAN 4024835819770

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Knopfzelle Lithium 3 V

Art.-Nr. 0827081620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geringe Selbstentladung
Hinweis

Nicht wieder aufladbar!

Anwendungsgebiet
Fahrzeugschlüssel
Handsender
Digital-Messschieber
Digitales Taschenmultimeter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schrittzähler, Kalorienzähler, Stoppuhren, Herzfrequenzmessgeräte, digitale Fieberthermometer, Spielzeug und Spiele, elektronische Bücher, Taschenrechner/PDAs, elektronische Wasserwaage, Autoalarmanlage, Uhren, Halsband für Haustiere, Laser-Pointer.

IEC-Bezeichnung für Knopfzellen

CR 1620 (DL 1620)

Nennspannung

3 V/DC

Durchmesser x Höhe

16,0 x 2 mm

Durchmesser

16,0 mm

Höhe

2 mm

Akku-/Batterietyp

Lithium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen