Knopfzelle Lithium 3 V
Knopfzelle Lithium
KNPFZLL-LITHIUM-CR1632-3V
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Selbstentladung
Hinweis
Nicht wieder aufladbar!
Anwendungsgebiet
Fahrzeugschlüssel
Handsender
Digital-Messschieber
Digitales Taschenmultimeter
Fahrzeugschlüssel
Handsender
Digital-Messschieber
Digitales Taschenmultimeter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schrittzähler, Kalorienzähler, Stoppuhren, Herzfrequenzmessgeräte, digitale Fieberthermometer, Spielzeug und Spiele, elektronische Bücher, Taschenrechner/PDAs, elektronische Wasserwaage, Autoalarmanlage, Uhren, Halsband für Haustiere, Laser-Pointer.
IEC-Bezeichnung für Knopfzellen | CR 1632 (DL 1632) |
Nennspannung | 3 V/DC |
Durchmesser x Höhe | 16,0 x 3,2 mm |
Durchmesser | 16,0 mm |
Höhe | 3,2 mm |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!