Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Knopfzelle Lithium 3 V

Knopfzelle Lithium
KNPFZLL-LITHIUM-CR2450-3V

Art.-Nr. 0827082450

EAN 4046777494495

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Knopfzelle Lithium 3 V

Art.-Nr. 0827082450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geringe Selbstentladung
Hinweis

Nicht wieder aufladbar!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schrittzähler, Kalorienzähler, Stoppuhren, Herzfrequenzmessgeräte, digitale Fieberthermometer, Spielzeug und Spiele, elektronische Bücher, Taschenrechner/PDAs, elektronische Wasserwaage, Autoalarmanlage, Uhren, Halsband für Haustiere, Laser-Pointer.

IEC-Bezeichnung für Knopfzellen

CR 2450 (DL 2450)

Nennspannung

3 V/DC

Durchmesser x Höhe

24 x 5 mm

Durchmesser

24 mm

Höhe

5 mm

Akku-/Batterietyp

Lithium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen