Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-(STP 12-A)
Art.-Nr.
5800114995
EAN 4058794468861
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Stichsäge |
Typbezeichnung | STP 12-A |
Passend für Koffer | Systemkoffer 4.4.2 |
Länge | 332 mm |
Breite | 229 mm |
Höhe | 65 mm |
Systemmaß | 4.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 209,000 g |
Werkstoff | PS - Polystyrol |