Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Blechbohrschraube mit Scheibe

Stahl verzinkt mit Scheibe und Sperrverzahnung
SHR-6KT-SHB-TAPITS-C-1/4-SZ-(A2K)-4,8X13

Art.-Nr. 013048 13

EAN 4011231192408

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kombi-Blechbohrschraube mit Scheibe

Art.-Nr. 013048 13

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Selbstbohrend

  • Mit geschlitztem Sechskantkopf

  • Mit angepresster Scheibe und Sperrverzahnung

  • Für Bleche bis 1 mm Dicke

  • Kein Vorbohren notwendig, da die Blechbohrschraube das Blech leicht anbohrt und sich selbsttätig einzieht

  • Sicheres Anziehen der Verbindung ist gewährleistet, da die Blechbohrschraube beim Einbohren einen Blechdurchzug formt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Flanschdurchmesser (d2)

10 mm

Scheibendicke (h1)

1 mm

Außenantrieb (s1)

SW1/4

Sonstige Norm

Werksnorm

Spitzenform

Spitze

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen