Kombi-Blechbohrschraube mit Scheibe
Stahl verzinkt mit Scheibe und Sperrverzahnung
SHR-6KT-SHB-TAPITS-C-1/4-SZ-(A2K)-4,8X19
Art.-Nr. 013048 19
EAN 4011231192446
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Selbstbohrend
- Mit geschlitztem Sechskantkopf
- Mit angepresster Scheibe und Sperrverzahnung
- Für Bleche bis 1 mm Dicke
- Kein Vorbohren notwendig, da die Blechbohrschraube das Blech leicht anbohrt und sich selbsttätig einzieht
- Sicheres Anziehen der Verbindung ist gewährleistet, da die Blechbohrschraube beim Einbohren einen Blechdurchzug formt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Flanschdurchmesser (d2) | 10 mm |
Scheibendicke (h1) | 1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW1/4 |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Spitzenform | Spitze |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Außensechskant |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |