Kombi-Blechschraube Sechskantkopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe
Stahl verzinkt mit Scheibe
SHR-6KT-ISO10510-(A2K)-C-S1-N-3,5X9,5
Art.-Nr. 012913595
EAN 4052703107698
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 8 mm |
ISO | 10510 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Scheibendicke (h1) | 1 mm |
Form | C |
Außenantrieb (s1) | SW5,5 |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
