Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Blechschraube Sechskantkopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe

Stahl verzinkt mit Scheibe
SHR-6KT-ISO10510-(A2K)-C-S1-N-5,5X22

Art.-Nr. 012915522

EAN 4052703108527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kombi-Blechschraube Sechskantkopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe

Art.-Nr. 012915522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

22 mm

Scheibendurchmesser (d2)

12 mm

ISO

10510

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Scheibendicke (h1)

1,6 mm

Form

C

Außenantrieb (s1)

SW8

Kopfhöhe (k1)

4,1 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen