Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Eckventil 1/2" mit Rohrbelüfter selbstdichtend

Kombi-Eckventil 1/2 Zo Rohrbelüfter selbstdichtend
ECKVENT-KOMBI-ROBELUEFT-SD-1/2X3/4X3/8ZO

Art.-Nr. 0888902127

EAN 4050642745186

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kombi-Eckventil 1/2" mit Rohrbelüfter selbstdichtend

Art.-Nr. 0888902127

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter gemäß DIN 3266 als Sicherungskombination HD gemäß DIN 1988, Teil 4 und DIN EN 1717 (RV und RB)
  • Geräuschprüfung, Prüfzeichen P-IX 718/IIA

  • Verschraubung mit Längenausgleich

  • Langer Schaft mit Schieberosette

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verchromt

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Quetschverschraubung

3/8 Zoll x 10 mm

Schlauchverschraubung

3/4 Zoll

Prüfzeichen

P-IX 718/IIA

Ausführung

Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, Unbedruckt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen