Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant

Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ NANOPROTECT 6kt
MGBO-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-M5

Art.-Nr. 0658990050

EAN 4099618836602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant

Art.-Nr. 0658990050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Bohr- und Tangentialschlagschrauber geeignet: Mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und spezieller Beschichtung für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten in nahezu allen Werkstoffen

Höchster Komfort


  • Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht

  • Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang: kein Werkzeugwechsel erforderlich, was Zeit und Kosten spart

  • Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung


Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung


  • Signifikant höhere Standzeit als konventionelle Kombi-Gewindebohrer


Höchste Geschwindigkeit


  • Bis zu 3 x schneller als vergleichbare Kombi-Gewindebohrer mit konventioneller Spitzengeometrie


Höchste Präzision


  • Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens

  • Optimierte Gewindezahnteilung für noch geringere Bruchgefahr und perfekte, lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Aus dem Vollen geschliffen für eine bestmögliche Rundlaufgenauigkeit und Maßhaltigkeit

  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich den Adapter 0997148462 verwenden. Von der Nutzung anderer Adapter wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Kombi-Gewindebohrer bricht.

  • Nur für Durchgangslochgewinde geeignet mit einer Materialstärke von bis zu 1 x M* (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

  • Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich

  • Es muss zwingend ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Durchgangslöcher mit einer Materialstärke von bis zu 1 x M* (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff und Nichteisenmetallen.
Anleitung
  • Unbedingt ausreichend Kühl- und Schmierstoff verwenden

  • Unbedingt die Schnittwertempfehlungen für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern und für den konventionellen Einsatz mit Bohrschraubern bzw. mit Ständerbohrmaschinen beachten. Beim Bohren mit dem Bohrschrauber oder mit der Ständerbohrmaschine nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten deutlich reduzieren.

  • Unbedingt auf gerades Arbeiten achten. Ein Verkanten unbedingt vermeiden: Werkzeugbruchgefahr!

  • Vor dem Reversieren des Kombigewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit allen Gewindegängen des Produkts aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

  • Auf ausreichend Akku-Kapazität achten!

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Aluminium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 1xD

Qualität

ZEBRA-Premium

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Schlagschrauber

Steigung

0,8 mm

Länge

54 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

nanoProtect

Schaftform

Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen